Norgren
Ver información técnicaReferencias
IMI Norgren:Y64A-2GA-N2N
fabricante:Y64A-2GA-N2N

Resumen técnico
| Tipo | conjunto de yugo doble |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Detalles de producto :
Marco de montaje 2 estantes G1/4
Conjunto de yugo Y64 G1/4 2 estaciones
Información técnica
Atributos
| Tipo | conjunto de yugo doble |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
| Tensión | 240 V |
| Presión de servicio máx. | 17 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 2100 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 0,3 ... 10 bar |
| Tamaño del puerto | 2 |
| Presión de servicio mín. | 0.3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs