VQZ312-5G1-C8F-Q
VQZ**2, serie 200/300, electroválvula 3 puertos, orificio del cuerpo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VQZ312-5G1-C8F-Q
Rubix:799239089000
fabricante:VQZ312-5G1-C8F-Q

Documentos
Detalles de producto : VQZ312-5G1-C8F-Q
Las electroválvulas de montaje sobre base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas con orificio de cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con alto rendimiento y larga vida útil en un estilo de cuerpo en línea.
Cualidades
Fluido : aire, gas inerte Presión de funcionamiento : 0,1 - 0,7MPa (estilo alta presión : 1,0MPa) mm² : VQZ200 7,2 - 10,9 ; VQZ300 13,6 - 16,3 Tensión nominal de la bobina : 12, 24VCC;100, 110, 200, 220VCA Tiempo de respuesta: VQZ200 junta metálica 14ms o menos ; junta de caucho 15ms o menos VQZ300 junta metálica 17ms o menos ; junta de caucho 25ms o menos
Información técnica
Atributos
| Tipo | vqz**2, 200/300 series, válvula solenoide de 3 puertos, con puertos en el cuerpo |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,00 € Sin IVA
/ unidad
90,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días