NKHM.22 LLAVE DE VASO DE IMPACTO 3/4 DE 22
NKHM - Vasos destornilladores impacto 3/4" para tornillos huecos 6 caras métricos
Ver información técnicaReferencias
Facom:NKHM.22
Rubix:798523519000
EAN:3148517880887




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 44 mm |
| Longitud | 100 mm |
Detalles de producto : NKHM.22 LLAVE DE VASO DE IMPACTO 3/4 DE 22
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
• Vasos destornilladores mono bloque
VASO DESTOR 3/4 IMPACTO HEXA 6C - 22MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 609 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 101x45x45 mm |
| Peso con embalaje | 609 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 44 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Cuadrado | 22 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 600 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,30 € Sin IVA
/ unidad
81,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días