M-5UN

Niple universal - M5UN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:M-5UN
Rubix:751600884043
fabricante:M-5UN
EAN:3618035941747
M5UN, Miniature Fitting - Universal Nipple

Resumen técnico

Materiallatón, niquelado
Conexión 1external thread (m)
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : M-5UN


Las series M y MS de racores miniatura están diseñadas para su uso en conexiones de aire en espacios reducidos. Las versiones con espiga para manguera y codo para manguera aceptan tubos de nylon, nylon blando y poliuretano. El cuerpo de la serie MS es de acero inoxidable, lo que permite que este racor se utilice en aplicaciones corrosivas.
M5UN, Racor miniatura - Unión giratoria macho-macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)9x18x8 mm
Peso neto4 g
Materiallatón, niquelado
Conexión 1external thread (m)
Presión de servicio máx.10 bar
Perfilniple universal
Conexión 2external thread (m)
4,65 € Sin IVA
/ unidad
5,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días