Referencias
Parker:6625 17 00
Rubix:798384171000
fabricante:6625 17 00


Resumen técnico
| Material | poliamida con fibra de vidrio (cuerpo);acero inoxidable (anillo de agarre);caucho nitrilo-butadieno (junta tórica) |
|---|---|
| Conexión 1 | 16.5 |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
Documentos
Detalles de producto : 6625 17 00
Los racores Transair para tubería de aluminio se instalan rápidamente y con herramientas mínimas. Todos los racores Transair están diseñados para encajar de forma segura alrededor de la tubería de aluminio Transair, aumentando la eficiencia del sistema y evitando fugas de aire comprimido. Los racores Transair se presentan en una variedad de estilos para facilitar el montaje y el diseño del trazado en sistemas de aire comprimido, vacío y gases industriales/inertes. Todos los componentes Transair pueden integrarse en sistemas existentes de cobre o acero, permitiendo la expansión sencilla de un sistema ya instalado.
El diseño de paso total de los racores Transair, unido al bajo coeficiente de fricción de la tubería de aluminio, garantiza un flujo óptimo en todo el sistema de aire comprimido. Todos los racores son 100% reciclables, libres de silicona y están fabricados con materiales que no propagan la llama. Todos los racores cumplen la norma UL94HB. Parker Hannifin garantiza que todos los componentes Transair están libres de defectos de material y mano de obra durante 10 años desde la fecha de instalación.
Los racores Transair 1/2” (16.5mm), 1” (25mm) y 1-1/2” (40mm) emplean tecnología push-to-connect. Todos los racores salen de fábrica pretensados y marcados. Para su instalación, simplemente inserte la tubería en el racor hasta que la marca de inserción coincida con el extremo del racor. No es necesario apretar más la tuerca del racor. Todas las tuberías 1/2”, 1” y 1-1/2” salen de fábrica con la profundidad de inserción pre-marcada, pero si se requiere corte en campo, la profundidad de inserción debe marcarse con una herramienta de marcado Transair.
Los racores Transair 2” (50mm) y 2-1/2” (63mm) emplean tecnología snap ring. En un racor con snap ring, se inserta un anillo de retención de poliamida en 2 orificios al final de la tubería. Este anillo, junto con el apriete de las tuercas del racor con una llave, evita que el racor se desprenda de la tubería. Todas las tuberías 2” y 2-1/2” salen de fábrica con los orificios para snap ring pre-taladrados, pero si se requiere corte en campo, los orificios para los snap rings deben perforarse con una plantilla de taladrado Transair (Transair Drill Jig).
Los racores Transair 3” (76mm), 4” (101mm) y 6” (168mm) emplean tecnología clamshell. El racor clamshell tiene un cartucho extraíble (sello) que se ajusta sobre el extremo de la tubería y se evita que se deslice mediante las orejetas en el extremo de la tubería. A continuación, el racor se coloca sobre las orejetas y el cartucho y se atornilla siguiendo un patrón cruzado para evitar dañar los pernos. Todas las tuberías 3”, 4” y 6” salen de fábrica con orejetas, pero si se requiere corte en campo, las orejetas deben formarse con una herramienta y matriz Transair para orejetas.
Para instrucciones completas de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros videos de instalación.
Mercados:
• Ensamblaje automotriz
• Alimentación y Bebidas
• Embalaje
• Plantas industriales
• Aeroespacial
Características / Beneficios:
• Tecnología de conexión rápida
• Modular y reutilizable
• Resistente a la corrosión
• Diseño de paso total
• Caudal óptimo
• 100% reciclable
• Instalación más rápida
• Menores costos de instalación
• Presurización inmediata
• Ligero
• Garantía de 10 años
Aplicaciones:
• Aire comprimido
• Vacío
• Gases industriales/inertes (p. ej. Argón, Nitrógeno, Dióxido de Carbono)
Presión máxima de trabajo:
• 1/2” a 4”: 232psi (16 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y +113 F (-20 a +46.1 C)
• 6” a 8”: 188psi (13 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y +140 F (-20 a +60 C)
Temperatura máxima de trabajo:
• 185°F cuando el sistema funciona a 101psi o menos
• 158°F cuando el sistema funciona a 145psi o menos
• 140°F cuando el sistema funciona a 188psi o menos
• 115°F cuando el sistema funciona a 232psi o menos (Solo 1/2" a 4")
El diseño de paso total de los racores Transair, unido al bajo coeficiente de fricción de la tubería de aluminio, garantiza un flujo óptimo en todo el sistema de aire comprimido. Todos los racores son 100% reciclables, libres de silicona y están fabricados con materiales que no propagan la llama. Todos los racores cumplen la norma UL94HB. Parker Hannifin garantiza que todos los componentes Transair están libres de defectos de material y mano de obra durante 10 años desde la fecha de instalación.
Los racores Transair 1/2” (16.5mm), 1” (25mm) y 1-1/2” (40mm) emplean tecnología push-to-connect. Todos los racores salen de fábrica pretensados y marcados. Para su instalación, simplemente inserte la tubería en el racor hasta que la marca de inserción coincida con el extremo del racor. No es necesario apretar más la tuerca del racor. Todas las tuberías 1/2”, 1” y 1-1/2” salen de fábrica con la profundidad de inserción pre-marcada, pero si se requiere corte en campo, la profundidad de inserción debe marcarse con una herramienta de marcado Transair.
Los racores Transair 2” (50mm) y 2-1/2” (63mm) emplean tecnología snap ring. En un racor con snap ring, se inserta un anillo de retención de poliamida en 2 orificios al final de la tubería. Este anillo, junto con el apriete de las tuercas del racor con una llave, evita que el racor se desprenda de la tubería. Todas las tuberías 2” y 2-1/2” salen de fábrica con los orificios para snap ring pre-taladrados, pero si se requiere corte en campo, los orificios para los snap rings deben perforarse con una plantilla de taladrado Transair (Transair Drill Jig).
Los racores Transair 3” (76mm), 4” (101mm) y 6” (168mm) emplean tecnología clamshell. El racor clamshell tiene un cartucho extraíble (sello) que se ajusta sobre el extremo de la tubería y se evita que se deslice mediante las orejetas en el extremo de la tubería. A continuación, el racor se coloca sobre las orejetas y el cartucho y se atornilla siguiendo un patrón cruzado para evitar dañar los pernos. Todas las tuberías 3”, 4” y 6” salen de fábrica con orejetas, pero si se requiere corte en campo, las orejetas deben formarse con una herramienta y matriz Transair para orejetas.
Para instrucciones completas de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros videos de instalación.
Mercados:
• Ensamblaje automotriz
• Alimentación y Bebidas
• Embalaje
• Plantas industriales
• Aeroespacial
Características / Beneficios:
• Tecnología de conexión rápida
• Modular y reutilizable
• Resistente a la corrosión
• Diseño de paso total
• Caudal óptimo
• 100% reciclable
• Instalación más rápida
• Menores costos de instalación
• Presurización inmediata
• Ligero
• Garantía de 10 años
Aplicaciones:
• Aire comprimido
• Vacío
• Gases industriales/inertes (p. ej. Argón, Nitrógeno, Dióxido de Carbono)
Presión máxima de trabajo:
• 1/2” a 4”: 232psi (16 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y +113 F (-20 a +46.1 C)
• 6” a 8”: 188psi (13 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y +140 F (-20 a +60 C)
Temperatura máxima de trabajo:
• 185°F cuando el sistema funciona a 101psi o menos
• 158°F cuando el sistema funciona a 145psi o menos
• 140°F cuando el sistema funciona a 188psi o menos
• 115°F cuando el sistema funciona a 232psi o menos (Solo 1/2" a 4")
Aplicación: aire comprimido, vacío, gas industrial, gas inerte
Tiempo de montaje: 0,02
Material del cuerpo: polímero técnico
Marca: Parker, Transair
Configuración: Tubo a extremo
Tamaño de la conexión 1: 1/2, 16,5
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 16,5, 1/2
Tipo de conexión 2: n/a
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): N/A
División: División de conectores de baja presión para Europa
División: División de conectores de baja presión para Europa, División de conectores para sistemas de fluidos
Para tipo de fluido: aire, gas industrial
Industria: industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 °F a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior de la tubería 2 (pulgadas): N/A
Diámetro exterior de la tubería 2 (mm): N/A
Diámetro exterior de la tubería (pulgadas): 1/2
Diámetro exterior de la tubería (mm): 16,5
Estilo del producto: Racor
Estilo del producto: Tubo
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 1
Forma: Tapa de extremo ventilada
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 1, 0,03
Peso: 0,21, 0,145
Tiempo de montaje: 0,02
Material del cuerpo: polímero técnico
Marca: Parker, Transair
Configuración: Tubo a extremo
Tamaño de la conexión 1: 1/2, 16,5
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 16,5, 1/2
Tipo de conexión 2: n/a
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): N/A
División: División de conectores de baja presión para Europa
División: División de conectores de baja presión para Europa, División de conectores para sistemas de fluidos
Para tipo de fluido: aire, gas industrial
Industria: industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 °F a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior de la tubería 2 (pulgadas): N/A
Diámetro exterior de la tubería 2 (mm): N/A
Diámetro exterior de la tubería (pulgadas): 1/2
Diámetro exterior de la tubería (mm): 16,5
Estilo del producto: Racor
Estilo del producto: Tubo
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 1
Forma: Tapa de extremo ventilada
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 1, 0,03
Peso: 0,21, 0,145
Información técnica
Atributos
| Material | poliamida con fibra de vidrio (cuerpo);acero inoxidable (anillo de agarre);caucho nitrilo-butadieno (junta tórica) |
|---|---|
| Conexión 1 | 16.5 |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Perfil | tapón final ventilado para tubo de aluminio transair® (push-to-connect) |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 85 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,37 € Sin IVA
/ unidad
30,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días