Referencias
Robusta:NEXT GTX POWER B301/39
Rubix:799356939000
fabricante:92597/39
Documentos
Detalles de producto :
Bota de seguridad de diseño deportivo, fabricada en piel nobuk, incorpora membrana Gore-Tex® impermeable y transpirable, que ofrece una protección duradera, un excelente confort y mantiene los pies secos incluso en las condiciones de trabajo más exigentes.
Corte
Fabricado en piel nobuk de 2,0-2,2 mm de espesor, un material resistente, duradero y de gran calidad, diseñado para soportar las exigencias del trabajo diario.
Forro interior
Forro con membrana Gore-Tex®, impermeable y transpirable, que mantiene los pies secos y confortables incluso en condiciones de humedad.
Puntera
Puntera de seguridad no metálica, resistente a impactos de hasta 200 J
Plantilla interna
Plantilla ergonómica de material espumado con soporte textil, diseñada para proporcionar una buena amortiguación y un mayor confort durante el uso continuado.
Plantilla anti-perforación: Textil PL
Suela de caucho nitrilo antiestático con entresuela de poliuretano espumado, diseñada para ofrecer una elevada absorción de impactos, aislamiento térmico, excelente resistencia al deslizamiento y una pisada más estable y segura gracias a su diseño biomecánico y pastillas antivuelco.
Normativa EN ISO 20345
Corte
Fabricado en piel nobuk de 2,0-2,2 mm de espesor, un material resistente, duradero y de gran calidad, diseñado para soportar las exigencias del trabajo diario.
Forro interior
Forro con membrana Gore-Tex®, impermeable y transpirable, que mantiene los pies secos y confortables incluso en condiciones de humedad.
Puntera
Puntera de seguridad no metálica, resistente a impactos de hasta 200 J
Plantilla interna
Plantilla ergonómica de material espumado con soporte textil, diseñada para proporcionar una buena amortiguación y un mayor confort durante el uso continuado.
Plantilla anti-perforación: Textil PL
Suela de caucho nitrilo antiestático con entresuela de poliuretano espumado, diseñada para ofrecer una elevada absorción de impactos, aislamiento térmico, excelente resistencia al deslizamiento y una pisada más estable y segura gracias a su diseño biomecánico y pastillas antivuelco.
Normativa EN ISO 20345
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 39 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
39



