BOTA T-44 SUXXEED OFFROAD BLACK HIGH S3L FO LG CI SC SR
ZAPATO DE SEGURIDAD S3
Ver información técnicaReferencias
Heckel:67203-44
Rubix:799228892000
fabricante:6720344
EAN:4031101738406
Detalles de producto : BOTA T-44 SUXXEED OFFROAD BLACK HIGH S3L FO LG CI SC SR
Calzado de seguridad ligero y flexible para los sectores de la construcción y las obras públicas, la energía, la industria general, la logística, el mantenimiento y los entornos húmedos.
Cualidades
- suela de PU2D para una flexibilidad y absorción de impactos óptimas | muy buena resistencia al deslizamiento (SRC) | resistente a aceites e hidrocarburos | perfil autolimpiante | talón desenganchado | puntera inyectada en PU para prolongar la vida útil del calzado
- parte superior de piel flor engrasada negra hidrófuga, inserto de microfibra, cuello y fuelle acolchados hidrófugos, elementos reflectantes | número reducido de costuras para limitar los puntos de presión al flexionar para un mayor confort | sistema de cierre autoadherente no metálico
- forro superior de malla 3D, transpirable, absorbente y de secado rápido
- forro textil no tejido resistente a la abrasiónen el antepié
- lengüeta acolchada e hidrófuga con dos fuelles para evitar la entrada de materiales y líquidos en la zapatilla
- acolchado de espuma suave y compactaen la parte superior del empeine para mayor comodidad y protección de los maléolos y el tendón de Aquiles
- puntera no metálica - más ligera que el acero - no conduce el calor ni el frío
- suela antiperforación no metálica | ligera | flexible | no conductora del calor ni del frío | cosida directamente a la parte superior y que cubre el 100% del pie para una protección integral
- plantilla extraíble | forma anatómica | parte inferior de espuma de célula abierta de PU 100% reciclado con gran capacidad de absorción de la humedad | parte superior textil resistente a la abrasión | secado rápido
- tallas francesas | ancho 11
- peso 710 g en talla 42
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 44 |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,98 € Sin IVA
/ unidad
96,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
44