Referencias
Base Protection:CA-B0745-CWA 40
Rubix:799201964000
fabricante:CA-B0745-CWA 40
EAN:8057741714415

Detalles de producto : BOTA T-40 B0745A ELK S3 HRO HI CI SRC
S3 HRO CI HI SRC UGG: Piel engrasada hidrófuga LINDER: SmellStop INSERT: Fresh'n Flex TOE CAP: SlimCap SOLE: All Terrain con HRO Size range: 39-47
Información técnica
Atributos
| Color | marrón |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 40 |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | si |
| Sin metal | si |
| Protección metatarsiana | si |
| Categoría de seguridad | s7 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,04 € Sin IVA
/ unidad
130,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
