BOTA T-45 MONZA S3 NEGRO

Monza S3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Panter:MONZA S3-BLK/45
Rubix:798551598000
fabricante:457501700/45
EAN:8422044258452
brand logo

Resumen técnico

Colornegro
EU Talla del zapato45
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTA T-45 MONZA S3 NEGRO


Bota de seguridad con cordones, de máximo confort y bienestar, desarrollado con Materiales Premium de 1ª calidad. Atractiva estética y diseño de vanguardia, apto para dentro y fuera del trabajo. Piel flor natural 1ª calidad hidrofugada, escogida por su calidad, resistencia y capacidad transpirable. Horma Ancha y Ergonómica, se ajusta perfectamente al pie con extraordinaria comodidad, flexibilidad y estabilidad. Suela PU+TPU que mejora el agarre, tracción, amortiguación y flexibilidad. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso. Puntera plástica anti-impactos (200J) y planta textil antiperforación (1100N), no metálicas. Plantilla interior Tri-Tec

Cualidades

Tecnología Optimal Sole. Tecnología Tri-Tec

Información técnica


Atributos
Colornegro
EU Talla del zapato45
Material Principalcuero
Impermeableno
Sin metalno
Tipo de suelaspoliuretano + tpu
Protección metatarsianano
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
Materialpiel natural 1ª flor hidrófuga
64,20 Sin IVA
/ unidad
77,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

45

Tipo de suelas