PUNTA 1/4 TORX T-6X50 MM 867/4 Z

Punta dureza tenaz 1-4 pulgadas DIN 3126 E6,3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05308428001
Rubix:798263250000
EAN:4013288041340
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellatx6
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PUNTA 1/4 TORX T-6X50 MM 867/4 Z


Punta para tornillos con TORX® interior de 1/4" DIN 3126 E 6,3, 89 mm de longitud, sin perforación

Nota general: las herramientas TORX PLUS® son superiores a las herramientas TORX® en lo que se refiere a la transmisión del par de apriete debido a su mayor superficie de contacto con el tornillo.

El sistema TORX® y el sistema TORX PLUS® solamente son compatibles de modo unilateral: con las herramientas convencionales TORX® también podrá manipularse (de manera limitada) un tornillo TORX PLUS®. Sin embargo, no es posible utilizar herramientas TORX PLUS® para un tornillo de perfil TORX®.

Aplicación: modelo de dureza tenaz, especialmente adecuadas para uniones roscadas en metal y chapa.

Cualidades

For recessed TORX® screws
Ductile and tough for hard materials
Prevents premature breakage of the drive tip

Información técnica


Atributos
Huellaperfil torx
Tamaño de huellatx6
Longitud50 mm
5,79 € Sin IVA
/ unidad
7,01 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días