Referencias
Bahco:3518 A
Rubix:798212389000
EAN:7314150216376

Documentos
Detalles de producto : 3518 A
Cualidades
•Herramienta de desmontaje giratoria para pelar todos los cables redondos habituales
Autotensante
La profundidad de corte puede ajustarse mediante un tornillo en el mango
Con cuchilla y hoja de gancho, tapa protectora incluida
Hoja giratoria para corte circular y longitudinal
Incluye una hoja de repuesto dentro del mango
3518 A SH: hoja de repuesto
Autotensante
La profundidad de corte puede ajustarse mediante un tornillo en el mango
Con cuchilla y hoja de gancho, tapa protectora incluida
Hoja giratoria para corte circular y longitudinal
Incluye una hoja de repuesto dentro del mango
3518 A SH: hoja de repuesto

Información técnica
Atributos
| Peso neto | 105 g |
|---|---|
| Longitud de hoja | 55 mm |
| Número de hojas | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,37 € Sin IVA
/ unidad
17,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días
