NDV-1-ISO

Placa de cubierta NDV

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NDV-1-ISO
Rubix:798200497000
fabricante:9489
EAN:4052568001902
NDV-1-ISO Blanking plate

Resumen técnico

Tipoplaca de cubierta según iso 5599-1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NDV-1-ISO


Placa de obturación NDV-1-ISO Para placas base. Basado en la norma=ISO 5599-1, Conforme a la norma=ISO 5599-1, Medio de funcionamiento=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Indicación sobre el medio de funcionamiento y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento lubricado (posteriormente necesario para el funcionamiento posterior), Peso del producto=113 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x75x55 mm
Peso neto112,19 g
Tipoplaca de cubierta según iso 5599-1
20,29 € Sin IVA
/ unidad
24,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días