Referencias

Festo:VACF-B-B2-1A
Rubix:799030219000
fabricante:8030804
EAN:4052568280888
brand logo

Resumen técnico

Tipobobina magnética sin protección contra explosiones

Documentos

Detalles de producto : VACF-B-B2-1A


Bobina magnética VACF-B-B2-1A Tipo B Esquema de conexión, estándar industrial, 24 V AC/50-60 Hz Posición de montaje=Cualquier, Ciclo de trabajo=100%, Clase de aislamiento=H, Datos característicos de la bobina=24 V AC: 50/60 Hz, Potencia de arranque 3,9 VA, Potencia de mantenimiento 2,6 VA, Fluctuación de tensión admisible=+/- 10

Información técnica


Atributos
Tipobobina magnética sin protección contra explosiones
12,60 € Sin IVA
/ unidad
15,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días