DGSL-12-100-P1A

Mini tobogán

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DGSL-12-100-P1A
Rubix:798195344000
fabricante:543975
EAN:4052568183196
DGSL-12-100-P1A Mini slide
Resumen técnico
Tipomini tobogán
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DGSL-12-100-P1A


Minicarro DGSL-10-40-Y3A Para detección de posición, con guía de jaula de bolas de alta precisión y durabilidad y muy alta precisión de repetición, amortiguadores hidráulicos en ambos lados (Y3). Carrera=40 mm, Rango de posición final ajustable/longitud frontal=24 mm, Rango de posición final ajustable/longitud trasera=15 mm, Diámetro del émbolo=12 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yoke

Cualidades

  • High load capacity and positioning accuracy
  • Maximum movement precision thanks to ground-in ball bearing cage guide
  • Maximum flexibility thanks to 8 sizes and a large selection of cushioning variants
  • Variants with clamping unit or end-position locking for fixing the guide slide
  • Wide variety of mounting and attachment options
  • Compact design

Información técnica


Atributos
Peso neto1438,8 g
Tipomini tobogán
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño16
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
912,88 Sin IVA
/ unidad
1104,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días