MXJ12-30ZN

MXJ-Z, Mesa deslizante de alta precisión (ø12, ø16)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXJ12-30ZN
Rubix:799244182000
fabricante:MXJ12-30ZN
brand logo

Resumen técnico

Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXJ12-30ZN


Mesa deslizante neumática, doble efecto Guía lineal de alta precisión Diámetros del cilindro (mm): 4.5, 6, 8, 12 y 16 Carreras de hasta 50 mm Diseño compacto y ligero.

Cualidades

Carreras de hasta 50 mm. Orificios para pasadores de montaje en 4 superficies. Montaje lateral disponible. Paralelismo de desplazamiento: 0.005 mm. Amplia gama de opciones de ajustadores. Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 0.7 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño12
313,98 Sin IVA
/ unidad
379,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días