Referencias



Detalles de producto : 22X8X565
Resultados a la vista
Soluciones de accionamiento que ahorran espacio, comportamiento de regulación óptimo, reducción de la temperatura de funcionamiento y una amplia gama de aplicaciones son las señas de identidad de esta correa.
Conductividad eléctrica: Segura, sin riesgo de ignición
La conductividad eléctrica de las correas de velocidad variable optibelt VARIO POWER permite la disipación segura de cargas electrostáticas. En el caso de accionamientos con una conductividad eléctrica insuficiente, ésta puede ser tan fuerte que exista riesgo de ignición debido a la formación de chispas
Mejor disipación del calor: Reducción de la temperatura de la correa
En el optibelt de doble dentado VARIO POWER, la correa trapezoidal de doble dentado garantiza una mejor disipación del calor y, por lo tanto, reduce significativamente la temperatura de la correa.
Alta rigidez transversal, alta flexibilidad
El optibelt VARIO POWER está reforzado por un recubrimiento de tejido y ofrece rigidez transversal sin perder flexibilidad debido a las fibras transversales. Esto puede incrementarse aún más gracias al doble dentado
.
Cualidades
Información técnica
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 10x53x53 mm |
|---|---|
| Peso neto | 121 g |
| Perfil | 1012 |
| Longitud interior | 565 mm |
| Altura | 8 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Anchura inferior | 12.3 mm |
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
