Referencias
Gates:23X8 800 MULTISPEED GATES
Rubix:941110800081
fabricante:980210082
EAN:5412571182217

Detalles de producto : 23X8X800LI
Gates Multi-Speed ofrece un excelente rendimiento con accionamientos de engranajes de velocidad variable. Una correa dentada de velocidad variable Multi-Speed se adapta rápidamente a las ranuras de la correa y puede manejar una amplia gama de velocidades y relaciones de velocidad. Además de la gama estándar Multi-Speed, hay tamaños especiales (anchura superior, grosor y ángulo) disponibles bajo pedido.
Cualidades
- Amplia gama de velocidades.
- Alta potencia de transmisión.
- Funcionamiento suave de las máquinas.
- Vida útil excepcionalmente larga.
- Alta potencia de transmisión.
- Funcionamiento suave de las máquinas.
- Vida útil excepcionalmente larga.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 23x8 |
|---|---|
| Longitud interior | 800 mm |
| Altura | 8 mm |
| Anchura superior | 23 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,69 € Sin IVA
/ unidad
50,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
