5M 375

PolyFlex 5M

Ver información técnica
Referencias
Gates:5M375 POLYFLEX
Rubix:939037550081
fabricante:89020375
EAN:5412571038064
brand logo
Resumen técnico
Perfil5m
Longitud interior375 mm

Detalles de producto : 5M 375


Esta correa estrecha y muy resistente, con una anchura superior nominal de 3 mm a 11 mm, transfiere más potencia y alcanza altas relaciones de velocidad. PolyFlex® es adecuada para transmisiones muy compactas con poleas muy pequeñas y altas velocidades de rotación. PolyFlex® funciona perfectamente en máquinas y máquinas-herramienta que deben trabajar con potencia y rapidez en un espacio reducido, como en fresadoras, accionamientos de tornos, maquinaria para trabajar la madera y el metal, periféricos informáticos, pequeños ventiladores, etc.

Cualidades

• Design freedom and space savings that are not feasible with conventional rubber belt constructions.
• Requires less post-tensioning and therefore lower maintenance costs.
• Long service life on compact drives.
• Resistant to temperatures from -54°C to + 5°C.

Información técnica


Atributos
Perfil5m
Longitud interior375 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,99 Sin IVA
/ unidad
24,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días