MULTIHERRAMIENTA XR 18V S/BAT S/CARG DCS356NT-XJ
Multiherramienta XR 18V sin escobillas - 35 accesorios
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DCS356NT-XJ
Rubix:798896316000
EAN:5035048726532
Detalles de producto : MULTIHERRAMIENTA XR 18V S/BAT S/CARG DCS356NT-XJ
Multiherramienta XR 18 V sin escobillas - sin batería ni cargador, 35 accesorios: tope de profundidad, extractor de polvo, plato de lijado y 25 abrasivos, hoja para madera de corte rápido, hoja para madera con clavos, hoja de detalle
Cualidades
Alimentada por una batería XR 18V, la multiherramienta entrega 20000 osc/min y permite realizar una multitud de aplicaciones. 3 rangos de velocidad para adaptar la velocidad en función de la aplicación y tener un mejor control
Información técnica
Atributos
| Peso | 1.1 kg |
|---|---|
| Tensión | 18 V |
| Inalámbrico | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,00 € Sin IVA
/ unidad
252,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
