1936/4A-ESMERILADORA ANGULAR
Multiherramienta/Herramienta oscilante Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1936/4A
Rubix:798668017000
fabricante:019360024
EAN:8014230753645

Detalles de producto : 1936/4A-ESMERILADORA ANGULAR
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 285x150x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2316 g |
| Peso | 1.8 kg |
| Inalámbrico | no |
| Velocidad | 11000 rpm |
| Potencia | 660 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
438,60 € Sin IVA
/ unidad
530,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
