Referencias
SMC:KDM10-06
Rubix:751607019043
fabricante:00050846
brand logo
Resumen técnico
Conexión 16 mm
Materialpom / spcc chapado / pbt / c3604bd / acero inoxidable 304 / nbr / swrm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KDM10-06


La serie de multiconectores rectangulares KDM presenta una reducción considerable del espacio de montaje en comparación con un modelo que requiere muchas uniones para paneles y particiones; este modelo necesita únicamente un espacio reducido. KDM es adecuada para su uso con presión positiva y vacío. Es posible crear un multiconector con tamaños de tubo mixtos.
KDM, Multiconector rectangular

Información técnica


Atributos
Conexión 16 mm
Materialpom / spcc chapado / pbt / c3604bd / acero inoxidable 304 / nbr / swrm
Perfilkdm
Temperatura máx.60 °C
Peso0.3 kg
Presión de servicio máx.10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,09 Sin IVA
/ unidad
107,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días