Referencias
Pferd Tools:DZY-A 1,4-4/3 D 126
Rubix:798557234000
fabricante:36001410
EAN:4007220354407




Detalles de producto : MUELA DZY-A 1,4-4 D126 M3
Muela diamantada con vástago, forma cilíndrica
Características: con recubrimiento galvánico, particularmente apropiado para el arranque rápido de material. Granulación universal: D 126 – medio (según norma FEPA).
Aplicación: para el esmerilado de herramientas y piezas de fabricación de materiales duros como metales duros, cerámica pre y post-sinterizadas, cristal y bajo determinadas circunstancias también para metales no férricos.
Nota: recomendamos el uso de lubricantes refrigerantes para evitar daños térmicos en la zona de los bordes de las piezas y para ampliar la vida útil de la herramienta. Velocidad circunferencial recomendado para rectificado en seco: 8–18 m/s, rectificado en húmedo: 15–25 m/s.
Aplicación: Para el mecanizado de radios, perforaciones y contornos. A partir de Ø 8 mm con rebaje en la cara frontal.
Características: con recubrimiento galvánico, particularmente apropiado para el arranque rápido de material. Granulación universal: D 126 – medio (según norma FEPA).
Aplicación: para el esmerilado de herramientas y piezas de fabricación de materiales duros como metales duros, cerámica pre y post-sinterizadas, cristal y bajo determinadas circunstancias también para metales no férricos.
Nota: recomendamos el uso de lubricantes refrigerantes para evitar daños térmicos en la zona de los bordes de las piezas y para ampliar la vida útil de la herramienta. Velocidad circunferencial recomendado para rectificado en seco: 8–18 m/s, rectificado en húmedo: 15–25 m/s.
Aplicación: Para el mecanizado de radios, perforaciones y contornos. A partir de Ø 8 mm con rebaje en la cara frontal.
DIA-MUELA DZY-A 1,4-4/3 D126
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 1.4 mm |
|---|---|
| Grano | 126 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,00 € Sin IVA
/ unidad
15,73 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días