ZY 0205 3 ADW 100 M5V

Barrita abrasiva cilíndrica 3 ADW 100 M 5V

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:ZY 0205 3 ADW 100 M5V STEEL
Rubix:798250742000
fabricante:31100250
EAN:4007220094365
PFERD Mounted point ZY 0205 3 ADW 100 M 5 V

Resumen técnico

Diámetro2 mm
Diámetro de varilla3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZY 0205 3 ADW 100 M5V


Muela con vástago de corindón STEEL, forma cilíndrica, vástago de 3 mm

Aplicación: Para el mecanizado de radios, perforaciones y contornos.

STEEL, vástago de 3 mm
Mezcla de corindón especial rojo oscuro/blanco (ADW, dureza M), granulación fina, aglomerante de cerámica 5 V. Especialmente indicado para el mecanizado de superficies. Recom. Velocidad circunferencial 30-50 m/s.
MUELA ZY 0205 3 ADW 100 M5V STEEL

Información técnica


Atributos
Diámetro2 mm
Diámetro de varilla3 mm
Grano100
2,28 € Sin IVA
/ unidad
2,76 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días