Referencias
Pferd Tools:ZY 4006 6 AR 46 O5V STEEL EDGE
Rubix:798740656000
fabricante:31375274
EAN:4007220100462

Detalles de producto : MUELA ZY 4006 6 AR 46 O5V STEEL EDGE
Las muelas con mango de dureza O están fabricadas con aglomerante cerámico y corindón puro rosa. La dureza O pertenece a los aglomerantes duros y resistentes. Es la más adecuada para la aplicación robusta en cantos de materiales de acero y se caracteriza por la elevada estabilidad en cantos, larga duración y menor desgaste de la herramienta. Alcanzan su mejor rendimiento a una velocidad periférica recomendada de 25-40 m/s en la aplicación sobre cantos. Si se utilizan sobre superficies, recomendamos una velocidad periférica de 15 -25 m/s.
MUELA ZY 4006 6 AR 46 O5V STEEL EDGE
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Grano | 46 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,36 € Sin IVA
/ unidad
4,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días