MUELA ZY 3240 6 ADW 46 M5V STEEL

Muelas Dureza M cilíndricas ZY

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:ZY 3240 6 ADW 46 M5V STEEL
Rubix:798894982000
fabricante:31137254
EAN:4007220659984
PFERD Mounted point ZY 3240 6 ADW 46 M 5 V

Resumen técnico

Diámetro32 mm
Diámetro de varilla6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MUELA ZY 3240 6 ADW 46 M5V STEEL


Las muelas con mango de dureza M están fabricadas con aglomerante cerámico y una mezcla de grano abrasivo de corindón fino rojo oscuro y blanco. La dureza M pertenece a los aglomerantes agresivos. Es la más adecuada para la aplicación universal en superficies de materiales de acero y se caracteriza por la elevada agresividad de corte y capacidad de arranque. Alcanzan su mejor rendimiento a una velocidad periférica recomendada de 20-30 m/s en la utilización plana.
MUELA ZY 3240 6 ADW 46 M5V STEEL

Información técnica


Atributos
Diámetro32 mm
Diámetro de varilla6 mm
Grano46
4,48 € Sin IVA
/ unidad
5,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días