Muela de afilado vitrificada convencional Norton 69936641368

Descripción

69936641368 MUELA 150X20X32 A 60 N VS GENERAL

abrasivo con óxido de aluminio marrón regular.
contiene un 3  % de óxido de titanio.

Características

  • Diámetro 150 mm
  • Diámetro de escariado 32 mm
  • Grosor 20 mm
  • Grano 60 
  • Forma
  • Aplicación Aceros Blandos 
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 31191600
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 31191600
ECCMA-13.5 31191600
ECLASS-511 21011390
ECLASS-602 21011390