MUELA 66253050265 150X25X32
Norton Industrial Piedra de esmeril de precisión A - Piedras de esmeril
Ver información técnicaReferencias
Norton:66253050265
Rubix:798334332000
EAN:3157625792463

Detalles de producto : MUELA 66253050265 150X25X32
Las piedras de esmeril de banco Norton se utilizan para trabajos de esmerilado a mano alzada, como el afilado de herramientas y el desbarbado. Nuestra oferta satisface todas las necesidades en cuanto a eliminación, desbarbado, conformado y rectificado de metal. Las piedras de esmeril de precisión están disponibles en diferentes diámetros, tamaños de orificio del eje, tipos de grano y granulometrías.
Cualidades
Grano de óxido de aluminio marrón - muy resistente y adecuado para el esmerilado de la mayoría de los aceros blandos / Buena vida útil y resistencia al desgaste para aplicaciones cilíndricas generales.
Aplicaciones
Adecuado para la eliminación, conformado y desbarbado de acero blando
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 32 mm |
| Anchura | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,26 € Sin IVA
/ unidad
62,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
