FRC-1/2-D-7-MIDI-A

FRC Unidad de servicio

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FRC-1/2-D-7-MIDI-A
Rubix:798201296000
fabricante:162766
EAN:4052568132781
FRC-1/2-D-7-MIDI-A Service unit

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRC-1/2-D-7-MIDI-A


Unidad de servicio FRC-1/2-D-7-MIDI-A, combinación filtro/regulador/lubricador, presión máxima de salida 7 bar, filtro 40 µm, con protector metálico del vaso. Con drenaje automático del condensado. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Drenaje de condensado=totalmente automático

Información técnica


Atributos
Peso neto1925 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico2800 l/min
Tamaño de diseño0
317,49 € Sin IVA
/ unidad
384,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días