ADN-100-30-A-P-A

Cilindro compacto ADN

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:ADN-100-30-A-P-A
Rubix:798194569000
fabricante:536378
EAN:4052568171674
ADN-100-30-A-P-A Compact cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro compacto adn
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ADN-100-30-A-P-A


Cilindro compacto ADN-100-30-A-P-A según ISO 21287, con detección de posición y rosca externa del vástago Stroke=30 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Rosca del vástago=M16x1,5, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto2028,8 g
Tipocilindro compacto adn
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro30 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,24 Sin IVA
/ unidad
253,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días