ADVC-63-10-I-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-63-10-I-P-A
Rubix:798194302000
fabricante:188284
EAN:4052568148898
ADVC-63-10-I-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-63-10-I-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-63-10-I-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)85x70x75 mm
Peso neto640 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro10 mm
176,43 € Sin IVA
/ unidad
213,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días