CDRA1BW30-90Z

Actuador rotativo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDRA1BW30-90Z
Rubix:798576619000
fabricante:CDRA1BW30-90Z
EAN:3618035792677
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador rotativo
Diámetro de cilindro30 mm
Carrera de cilindro90 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDRA1BW30-90Z


Actuador rotativo
Tamaños: 30, 50, 63, 80, 100
Ángulo de giro: 90°, 100°, 180°, 190°
Rango de tiempo de rotación ajustable: de 0.2 a 5 s/90°.
C(D)RA1-Z*30-100, Actuador de giro, Piñón-cremallera, Estándar

Cualidades

Actuador rotativo tipo estándar
3 tipos de montaje disponibles
Extremo de vástago simple o doble disponible
Diámetros: 50mm ~ 100mm
Compatible con Auto switch

Información técnica


Atributos
Peso neto370 g
Tipoactuador rotativo
Diámetro de cilindro30 mm
Carrera de cilindro90 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
280,05 € Sin IVA
/ unidad
338,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días