M2A0.554P071B5 0,55KW 1500RPM 230/400 50HZ IP55 IE2 B5
Motor CA trifásico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:891917
Mecaline:M2A0.554P071B5
Rubix:799213858000
EAN:3660338522895



Documentos
Detalles de producto : M2A0.554P071B5 0,55KW 1500RPM 230/400 50HZ IP55 IE2 B5
Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.75 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 0,55KW 1500rpm B5 71M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55
Cualidades
Aluminio, pintura RAL9006
Aplicaciones
Potencia de rotación
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.55 kW |
|---|---|
| Tensión | 230/400 V |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Material | aluminio |
| Altura de eje | 71 mm |
| Número de polos | 4 |
| Clase de eficiencia | ie2 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Diámetro de eje | 14 mm |
| Peso | 7.5 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,87 € Sin IVA
/ unidad
393,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días