M3C302P200B3 30KW 3000RPM 400/690 50HZ IP55 IE3 B3
Motor AC trifásico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:891454
Mecaline:M3C302P200B3
Rubix:799213700000
EAN:3660338524479



Documentos
Detalles de producto : M3C302P200B3 30KW 3000RPM 400/690 50HZ IP55 IE3 B3
Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura clase B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 de 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 de 0.75 kW a 55 kW e IE4 de 4 kW a 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 30KW 3000rpm B3 200L 400/690v-3ph-50Hz IE3 CI IP55
Cualidades
Hierro fundido, pintura RAL 7031
Aplicaciones
Potencia rotativa
Información técnica
Atributos
| Potencia | 30 kW |
|---|---|
| Tensión | 400/690 V |
| Velocidad | 3000 rpm |
| Material | hierro fundido |
| Altura de eje | 200 mm |
| Número de polos | 2 |
| Clase de eficiencia | ie3 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Diámetro de eje | 55 mm |
| Peso | 208 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4428,34 € Sin IVA
/ unidad
5358,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días