4EL160L4F-PD-BA-C34 15KW 1500RPM 400/690-50 IP55 IE4 B3
Motor trifásico de CA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:894259
Rubix:799046165000
EAN:3660338466953

Documentos
Detalles de producto : 4EL160L4F-PD-BA-C34 15KW 1500RPM 400/690-50 IP55 IE4 B3
Motores eléctricos asíncronos de montaje B3, B5 y B14 en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Aumento de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE4 de 4 kW a 90 kW. Tensión estándar de 400 / 690v. Termistor PTC de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 15KW 1500rpm B3 160L 400/690v-3ph-50Hz IE4 ALU IP55
Cualidades
Aluminio, pintura RAL7031
Aplicaciones
Potencia de rotación
Información técnica
Atributos
| Potencia | 15 kW |
|---|---|
| Tensión | 400/690 V |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Material | aluminio |
| Altura de eje | 160 mm |
| Número de polos | 4 |
| Clase de eficiencia | ie4 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Diámetro de eje | 42 mm |
| Peso | 152 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3978,05 € Sin IVA
/ unidad
4813,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días