3EC132M4F-PA-BA-C34 11KW 1500RPM 400/690-50 IP55 IE3 B35 <<DESCATALOGADO>>

Motor trifásico de CA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:891934
Rubix:799046209000
EAN:3660338445521
brand logo
Resumen técnico
Potencia11 kW
Tensión400/690 V
Velocidad1500 rpm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3EC132M4F-PA-BA-C34 11KW 1500RPM 400/690-50 IP55 IE3 B35 <<DESCATALOGADO>>


Motores eléctricos asíncronos de montaje B3, B5 y B14 en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Aumento de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 de 0,12 kW a 0,55 kW ∙ IE3 de 0,75 kW a 90kW. Tensión estándar de 230/ 400v hasta 3 kW, 400 / 690v por encima. Termistor PTC de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 11KW 1500rpm B35 132M 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Cualidades

Aluminio, pintura RAL7031

Aplicaciones

Potencia de rotación

Información técnica


Atributos
Potencia11 kW
Tensión400/690 V
Velocidad1500 rpm
Materialaluminium
Altura de eje132 mm
Número de polos4
Clase de eficienciaie3
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje38 mm
Peso90.67 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días