M3A32P100B14 3KW 3000RPM 230/400 50HZ IP55 IE3 B14

Motor de CA trifásico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:891521
Mecaline:M3A32P100B14
Rubix:799213674000
EAN:3660338524738
brand logo

Resumen técnico

Potencia3 kW
Tensión230/400 V
Velocidad3000 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : M3A32P100B14 3KW 3000RPM 230/400 50HZ IP55 IE3 B14


Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 desde 0.12 kW hasta 0.55 kW. IE3 desde 0.75 kW hasta 55 kW e IE4 desde 4 kW hasta 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 3KW 3000rpm B14 100L 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Cualidades

Aluminio, pintura RAL9006

Aplicaciones

Potencia rotativa

Información técnica


Atributos
Potencia3 kW
Tensión230/400 V
Velocidad3000 rpm
Materialaluminio
Altura de eje100 mm
Número de polos2
Clase de eficienciaie3
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje28 mm
Peso27.6 kg
838,94 € Sin IVA
/ unidad
1015,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días