M3C376P250B5 37KW 1000RPM 400/690 50HZ IP55 IE3 B5

Motor CA trifásico

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:M3C376P250B5
Rubix:799213694000
EAN:3660338524530
brand logo
Resumen técnico
Potencia37 kW
Tensión400/690 V
Velocidad1000 rpm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : M3C376P250B5 37KW 1000RPM 400/690 50HZ IP55 IE3 B5


Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 de 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 de 0.75 kW a 55 kW y IE4 de 4 kW a 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC instalado de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 37KW 1000rpm B5 250M 400/690v-3ph-50Hz IE3 CI IP55

Cualidades

Hierro fundido, pintura RAL 7031

Aplicaciones

Potencia rotativa

Información técnica


Atributos
Potencia37 kW
Tensión400/690 V
Velocidad1000 rpm
Materialhierro fundido
Altura de eje250 mm
Número de polos6
Clase de eficienciaie3
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje65 mm
Peso371 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7326,47 Sin IVA
/ unidad
8865,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días