3EG200L4D-PD-BA-C34 30KW 1500RPM 400/690-50 IP55 IE3 B3
Motor trifásico de CA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:891462
Rubix:799046389000
EAN:3660338441103

Documentos
Detalles de producto : 3EG200L4D-PD-BA-C34 30KW 1500RPM 400/690-50 IP55 IE3 B3
Motores eléctricos asíncronos de montaje B3, B5 y B14 en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Aumento de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 de 0,12 kW a 0,55 kW ∙ IE3 de 0,75 kW a 90kW. Tensión estándar de 230/ 400v hasta 3 kW, 400 / 690v por encima. Termistor PTC de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 30KW 1500rpm B3 200L 400/690v-3ph-50Hz IE3 CI IP55
Cualidades
Aluminio, pintura RAL7031
Aplicaciones
Potencia de rotación
Información técnica
Atributos
| Potencia | 30 kW |
|---|---|
| Tensión | 400/690 V |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Material | cast iron |
| Altura de eje | 200 mm |
| Número de polos | 4 |
| Clase de eficiencia | ie3 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Diámetro de eje | 55 mm |
| Peso | 258.36 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6247,23 € Sin IVA
/ unidad
7559,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días