M4A7.54P132B14 7.5KW 1500RPM 400/690 50HZ IP55 IE4 B14
Motor de CA trifásico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:894232
Mecaline:M4A7.54P132B14
Rubix:799213587000
EAN:3660338525605



Documentos
Detalles de producto : M4A7.54P132B14 7.5KW 1500RPM 400/690 50HZ IP55 IE4 B14
Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.75 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 7.5KW 1500rpm B14 132M 400/690v-3ph-50Hz IE4 ALU IP55
Cualidades
Aluminio, pintura RAL7031
Aplicaciones
Potencia rotacional
Información técnica
Atributos
| Potencia | 7.5 kW |
|---|---|
| Tensión | 400/690 V |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Material | aluminio |
| Altura de eje | 132 mm |
| Número de polos | 4 |
| Clase de eficiencia | ie4 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Diámetro de eje | 38 mm |
| Peso | 74 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2875,75 € Sin IVA
/ unidad
3479,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
