M3A114P132B5 11KW 1500RPM 400/690 50HZ IP55 IE3 B5

Motor CA trifásico

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:M3A114P132B5
Rubix:799213786000
EAN:3660338523618
brand logo
Resumen técnico
Potencia11 kW
Tensión400/690 V
Velocidad1500 rpm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : M3A114P132B5 11KW 1500RPM 400/690 50HZ IP55 IE3 B5


Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 de 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 de 0.75 kW a 55 kW e IE4 de 4 kW a 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en los tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 11KW 1500rpm B5 132M 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Aplicaciones

Potencia de rotación

Información técnica


Atributos
Potencia11 kW
Tensión400/690 V
Velocidad1500 rpm
Materialaluminio
Altura de eje132 mm
Número de polos4
Clase de eficienciaie3
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje38 mm
Peso67 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2594,67 Sin IVA
/ unidad
3139,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días