M4A5.54P132B3 5.5KW 1500RPM 400/690 50HZ IP55 IE4 B3

Motor de CA trifásico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:894229
Mecaline:M4A5.54P132B3
Rubix:799213618000
EAN:3660338525292
brand logo

Resumen técnico

Potencia5.5 kW
Tensión400/690 V
Velocidad1500 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : M4A5.54P132B3 5.5KW 1500RPM 400/690 50HZ IP55 IE4 B3


Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 desde 0.12 kW hasta 0.55 kW. IE3 desde 0.75 kW hasta 55 kW e IE4 desde 4 kW hasta 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en los bastidores tamaño 132 y superiores.
MOTOR 5.5KW 1500rpm B3 132S 400/690v-3ph-50Hz IE4 ALU IP55

Cualidades

Aluminio, pintura RAL7031

Aplicaciones

Potencia de rotación

Información técnica


Atributos
Potencia5.5 kW
Tensión400/690 V
Velocidad1500 rpm
Materialaluminio
Altura de eje132 mm
Número de polos4
Clase de eficienciaie4
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje38 mm
Peso56 kg
2384,56 € Sin IVA
/ unidad
2885,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días