Referencias
Bonfiglioli:KW0,064PIEC27B3PH230/400V50HZIP55CLFIE1BN
Rubix:798901444000
fabricante:830221000

Detalles de producto : BN 27B 4 0,06 KW 230/400-60 IP55
Los motores normalizados IEC de la serie BN cumplen todas las normas internacionales aplicables, incluida la Directiva CEM sobre emisiones electromagnéticas y la Directiva LVD sobre baja tensión. Los motores están disponibles tanto en diseños de montaje con bridas como en diseños de montaje con patas y en versiones de polaridad simple o doble. Además, hay disponibles dos tipos de freno en CA y uno en CC para acompañar a los motores BN.
Aplicaciones
Una gama completa de motores diseñados para su uso con los motorreductores
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3100000 g |
|---|---|
| Potencia | 0.06 kW |
| Tensión | 230/400v δ/y V |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Clase de eficiencia | not applicable |
| Peso | 3100 kg |
| Ejecución | im b5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,00 € Sin IVA
/ unidad
148,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
