Referencias
Innomotics:1LE1003-1CC32-2AA4
Rubix:798742098000

Detalles de producto : 1LE1003-1CC32-2AA4
Simiotics gp motor type: 1AV3130C motor de baja tensión, IEC ROT. de jaula, auto-ventilado, IP55 CL. aislamiento 155(F) SEC. 130(B) eficiencia premium IE3 carcasa de aluminio, 6POLI * GR132S * 3KW (50HZ) 3.45KW (60HZ) 3 AC 50HZ 400VD/690VY * 3 AC 60HZ 460VD IM B 5, brida: FF265(A300) sin bloque de bornes de protección del motor en la parte superior
Cualidades
Simiotics gp motor type: 1av3132c motor de baja tensión IEC ROT. de jaula, auto-ventilado, ip55 cl. térmica 155(F) SEC. 130(B) eficiencia premium ie3 carcasa de aluminio, 6pole * fs132m * 4kw (50hz) 4.55kw (60hz) Código aduanero: 85015220 AL: N ECCN: N
Aplicaciones
Cualquier sector industrial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 64000 g |
|---|---|
| Potencia | 5.5 kW |
| Tensión | 230/400 V |
| Velocidad | 1000 rpm |
| Clase de eficiencia | ie3 |
| Ejecución | b3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2908,50 € Sin IVA
/ unidad
3519,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
