M3A18.52P160B5 18,5KW 3000RPM 400/690 50HZ IP55 IE3 B5
Motor de CA trifásico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:891497
Mecaline:M3A18.52P160B5
Rubix:799213740000
EAN:3660338524073



Documentos
Detalles de producto : M3A18.52P160B5 18,5KW 3000RPM 400/690 50HZ IP55 IE3 B5
Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 desde 0.12 kW hasta 0.55 kW. IE3 desde 0.75 kW hasta 55 kW e IE4 desde 4 kW hasta 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 18,5KW 3000rpm B5 160L 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Aplicaciones
Potencia rotativa
Información técnica
Atributos
| Potencia | 18.5 kW |
|---|---|
| Tensión | 400/690 V |
| Velocidad | 3000 rpm |
| Material | aluminio |
| Altura de eje | 160 mm |
| Número de polos | 2 |
| Clase de eficiencia | ie3 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Diámetro de eje | 42 mm |
| Peso | 121 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3503,24 € Sin IVA
/ unidad
4238,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días