Referencias
Bonfiglioli:BN90LA4B5 FD26 NB230 KW1,5
Rubix:798853212000
fabricante:8F44020005



Detalles de producto : BN90LA4 1,5KW 230/400-50 IP54 CLF B5 FD 26 NB 230
Los motores normalizados IEC de la serie BN cumplen con todas las normas internacionales aplicables, incluidas la directiva CEM para las emisiones electromagnéticas y la directiva LVD para baja tensión. Los motores están disponibles tanto en versión con brida como en versión con patas, y en versiones de polaridad simple o doble. Además, están disponibles dos tipos de frenos para corriente alterna y uno para corriente continua, para acompañar a los motores BN.
Aplicaciones
A complete range of engines designed for use with the gearmotors
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 200x326x233 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13600 g |
| Potencia | 1.5 kW |
| Tensión | 230/400v δ/y V |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Altura de eje | 90 mm |
| Clase de eficiencia | not applicable |
| Diámetro de eje | 24 mm |
| Peso | 12200 kg |
| Ejecución | im b5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
519,50 € Sin IVA
/ unidad
628,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
