Referencias
Innomotics:1LE1003-0EB42-2KA4
Rubix:798742121000
fabricante:1LE1003-0EB42-2KA4

Documentos
Detalles de producto : 1LE1003-0EB42-2KA4
Simotics GP motor type: 1AV3094B Low-voltage motor, IEC Squirrel-cage rotor, self-ventilated
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1.5 kW |
|---|---|
| Tensión | 230/400 V |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Peso | 19 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1025,03 € Sin IVA
/ unidad
1240,29 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
