M3C372P200B3 37KW 3000RPM 400/690 50HZ IP55 IE3 B3

Motor CA trifásico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:891455
Mecaline:M3C372P200B3
Rubix:799213689000
EAN:3660338524585
brand logo

Resumen técnico

Potencia37 kW
Tensión400/690 V
Velocidad3000 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : M3C372P200B3 37KW 3000RPM 400/690 50HZ IP55 IE3 B3


Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 de 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 de 0.75 kW a 55 kW y IE4 de 4 kW a 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC instalado de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 37KW 3000rpm B3 200L 400/690v-3ph-50Hz IE3 CI IP55

Cualidades

Hierro fundido, pintura RAL 7031

Aplicaciones

Potencia rotativa

Información técnica


Atributos
Potencia37 kW
Tensión400/690 V
Velocidad3000 rpm
Materialhierro fundido
Altura de eje200 mm
Número de polos2
Clase de eficienciaie3
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje55 mm
Peso229 kg
4926,86 € Sin IVA
/ unidad
5961,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días