Referencias
Bonfiglioli:BE 80A 4 230/400-50 IP55 CLF B5
Rubix:798968435000

Documentos
Detalles de producto : BE80A 0,55KW 230/400-50 IP55 CLF B5
Los motores asíncronos de las series BX, BE y BN con bastidor de aluminio son la solución adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales de uso general. Tanto el motor IEC como el Compact están disponibles en las clases de eficiencia IE1 (BN/M) IE2 (BE/ME) e IE3 (BX/MX) según la norma internacional IEC 60034-30. Además, los motores eléctricos de Bonfiglioli pueden equiparse con varias opciones: clase de protección hasta IP 56, pintura tropicalizada resistente a la corrosión y calentadores anticondensación. Además, las series de motores BN/M y BX/MX también están disponibles en la versión BrakeMotor con una selección de frenos de CA o CC. Para maximizar la flexibilidad de nuestros motores eléctricos, todos ellos pueden controlarse con variadores.
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.75 kW |
|---|---|
| Tensión | 230/400 V |
| Velocidad | 1405 rpm |
| Número de polos | 4 |
| Clase de eficiencia | ie2 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Diámetro de eje | 19 mm |
| Peso | 9.5 kg |
| Ejecución | be |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,50 € Sin IVA
/ unidad
248,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días