M3A1.56P100B34 1,5KW 1000RPM 230/400 50HZ IP55 IE3 B34
Motor de CA trifásico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:M3A1.56P100B34
Rubix:799213819000
EAN:3660338523281



Documentos
Detalles de producto : M3A1.56P100B34 1,5KW 1000RPM 230/400 50HZ IP55 IE3 B34
Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.75 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC instalado de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 1,5KW 1000rpm B34 100L 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Cualidades
Aluminio, pintura RAL9006
Aplicaciones
Potencia de rotación
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1.5 kW |
|---|---|
| Tensión | 230/400 V |
| Velocidad | 1000 rpm |
| Material | aluminio |
| Altura de eje | 100 mm |
| Número de polos | 6 |
| Clase de eficiencia | ie3 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Diámetro de eje | 28 mm |
| Peso | 22.1 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
795,53 € Sin IVA
/ unidad
962,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
