M3C556P280B5 55KW 1000RPM 2400/690 50HZ IP55 IE3 B5

Motor de CA trifásico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:M3C556P280B5
Rubix:799213612000
EAN:3660338525353
brand logo

Resumen técnico

Potencia55 kW
Tensión400/690 V
Velocidad1000 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : M3C556P280B5 55KW 1000RPM 2400/690 50HZ IP55 IE3 B5


Motores eléctricos asincrónicos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: IE2 de 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 de 0.75 kW a 55 kW e IE4 de 4 kW a 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC instalado de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 55KW 1000rpm B5 280M 400/690v-3ph-50Hz IE3 CI IP55

Cualidades

Hierro fundido, pintura RAL 7031

Aplicaciones

Potencia rotativa

Información técnica


Atributos
Potencia55 kW
Tensión400/690 V
Velocidad1000 rpm
Materialhierro fundido
Altura de eje280 mm
Número de polos6
Clase de eficienciaie3
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje75 mm
Peso543 kg
11.312,16 Sin IVA
/ unidad
13.687,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días